Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammerofen CWF 11/23 Basisregler E301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CCWF1123301000000
Hersteller:
     Carbolite Gero
Herst.-Nr.:
     CCWF1123301000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen
Kammerofen 1100°C maximale Temperatur 23 l Kammervolumen 235x245x400mm (HxBxT) Kammergröße 705x505x675mm (HxBxT) Außenabmessungen Anschluss: 400 V, 3 Phasen, Erde + Neutral, 7,0 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.768,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.768,11*
€ 11.624,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.657,82*
€ 11.492,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.382,32*
€ 11.164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.268,98*
€ 11.030,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.