Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flügel-Zusatzflügel, Ø 10 mm a Ø 110 x 20 mm für Rührwellen aus PTFE mit Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C44612
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 446-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen Zusatzflügel
Zusatzflügel
rührwellen zusatzflügel
BOLA Flügel-Zusatzflügel Die massiven Rührflügel sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus einem PEEK-Compound gefertigt. Mehrere Rührflügel können verdrehsicher in Höhe und Drehrichtung frei auf der Rührwelle mit einer Klemmbefestigung an den passenden BOLA Rührwellen montiert werden. Zur Montage liegt ein passender Gabelschlüssel bei. Abmessungen: für Ø Welle mm 10 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 25 - 5 Schlüsselweite 19
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,165 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Rührblatt und -welle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 52,98*
€ 78,28*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 70,11*
€ 83,60*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 70,94*
€ 84,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.