Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Bolzen und Spreizscheiben, Ø 8 mm L 12 mm Ø 8,5 mm PTFE, f. Rührb. m. Doppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C41004
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 410-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen Spreizscheiben
rührwellen spreizscheiben
BOLA Bolzen und Spreizscheiben Komplett aus PTFE, Bolzen mit Abstandshalter zwischen Rührwelle und Rührblatt. Das Rührblatt bleibt jederzeit frei drehbar. Abmessungen: Bolzen Ø mm 8 nutzbare Länge mm 12 für Rührblatt Bohrungs Ø mm 8,5
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalrührer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 3,15*
€ 4,50*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,56*
5
€ 18,90*
ab € 2,54*
€ 4,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.