Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Spreiz-Rührflügel, NS 24/29 aØ 70 mm PTFE, mit Bolzen und Spreizscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C40706
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 407-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen Zusatzflügel
Zusatzflügel
Zentrifugalrührer
BOLA Spreiz-Rührflügel Komplett aus PTFE, 2 Rührflügel, Bolzen und Spreizscheibe.Für Gefäße mit Schliff NS 24/29, NS 29/32 und größer. Abmessungen: Rührkreis Ø mm 70 Blattstärke mm 2
Weitere Informationen:
Länge des Rührblattes:
2 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flächenrührer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 10,00*
ab € 9,29*
€ 13,38*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 9,41*
€ 13,56*
2
€ 18,90*
ab € 6,94*
€ 13,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.