Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-C39402 Herst.-Nr.: C 394-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Globus-Rührkupplungen Komplett aus mechanisch hochfestem Kunststoff POM. Zum Ausgleich eines Achsenversatzes zwischen Rührwelle und Rührantrieb von bis zu 10 mm. Leistungsstarke Kraftübertragung bis zu 300 Ncm, geeignet für Drehzahlen bis zu 1.200 Umdrehungen pro Minute. Für Rechts- und Linkslauf geeignet (außer mit Gewinde GL 10). Verschiedene Ausführungen passend für eine Montage von Rührwellen aus Glas, Metall oder mit PTFE-Überzug. Wellen mit Wellendurchmesser 4,0 mm, 6,5 mm, 8,0 mm und 10,0 mm werden mittels einer Klemmverschraubung in der Rührwellenaufnahme der Kupplung befestigt, für die Durchmesser 6,5 und 8,0 mm ist jeweils zusätzlich eine Reduzierhülse aus PTFE im Lieferumfang enthalten. Bei der Ausführung für Wellen mit Außengewinde GL 10 wird die Rührwelle in die Rührwellenaufnahme eingeschraubt, bei der Variante mit Innenvierkant SW 6 wird das Gegenstück entsprechend eingesteckt. Die Bohrfutteraufnahme wird direkt in das Bohrfutter des Rührantriebs eingespannt und kann bei Bedarf gekürzt werden. Abmessungen: Rührwellenaufnahme unten mm Ø 6,5 und 10 Bohrfutteraufnahme oben Ø mm 8 Gesamtlänge mm 190 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,1062 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 111,52* | € 136,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,97* | € 151,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,43* | € 152,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 127,61* | € 154,18* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 129,09* | € 155,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|