Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Anker-Rührwellen, L 450 mm, Ø 8 mm, aØ 60x40 mm PTFE überzogene Edelstahlwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C38404
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 384-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Rührblätter
BOLA Anker-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 60 - 40 - 25 - 30
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite des Rührblattes:
60 mm
Länge des Rührblattes:
40 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,16 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 200,20*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 200,33*
€ 226,46*
Lager 340
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 229,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.