Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPH5068 Pumpenkopf 8-Kanal 0,00025-48 ml/min 6 Quetschrollen für PLP380 multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00455179
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00455179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenkopf
pumpenkopf
Pumpenkopf 8-Kanal 0,00025-48 ml/min 6 Quetschrollen für PLP380 multi
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,002592 m³
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
30,00 kg
Nettogewicht:
29,00 kg
Verpackungstiefe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungshöhe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,28*
€ 582,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 521,98*
€ 608,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,38*
€ 722,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,96*
€ 688,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,24*
€ 661,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 521,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.