Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS101 Glassäule für Säulenelution 90 x 500 x 5 mm, GL 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00218537
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00218537
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glassäule für Säulenelution
Apparatur zur Elution von Feststoff...
Säulenelutionseinheit
glassäule für säulenelution
Glassäule für Säulenelution 90 x 500 x 5 mm, GL 100
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,022491 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,50 kg
Nettogewicht:
2,30 kg
Verpackungstiefe:
0,21 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,51 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wasser und Abwasseranalytik (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
behr Labor-Technik
B00218539
ab € 4.060,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.