Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ500 behrotest Extraktor 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217980
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
soxhlet-aufsatz 500 ml
behrotest Extraktor 500 ml
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0079695 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,80 kg
Verpackungstiefe:
0,115 m
Verpackungsbreite:
0,63 m
Verpackungshöhe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.