Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ30H behrotest Extraktor 30 ml mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217977
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
soxhlet-aufsatz 30ml
behrotest Extraktor 30 ml mit Hahn
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,003528 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,30 kg
Verpackungstiefe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungshöhe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.