Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ250H behrotest Extraktor für die 250 ml Extraktion nach Soxhlet mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217973
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217973
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
soxhlet-aufsatz 250 ml
behrotest Extraktor für die 250 ml Extraktion nach Soxhlet mit Hahn
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0042525 m³
Ursprungsland:
Rumänien
Bruttogewicht:
0,50 kg
Verpackungstiefe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungshöhe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 186,89*
Lager 340
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 195,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.