Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ100 behrotest Extraktor für die 100 ml Extraktion nach Soxhlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217967
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soxhlet-Aufsatz
Soxhlet-Extraktionsaufsatz
Soxhlet-Extraktor
soxhlet-aufsatz 100 ml
behrotest Extraktor für die 100 ml Extraktion nach Soxhlet
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,00208 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,35 kg
Verpackungstiefe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungshöhe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 126,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 110,39*
€ 131,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.