| |
|
| Artikel-Nr.: 340-B00217708 Herst.-Nr.: B00217708 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| behrotest Kompaktsystem für die 100 ml Extraktion mit 250 ml Rundkolben Weitere Informationen: | | Produkttyp: | KEX 100 | Verpackungsvolumen: | 0,024596 m³ | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 5,00 kg | Verpackungstiefe: | 0,215 m | Verpackungsbreite: | 0,52 m | Verpackungshöhe: | 0,22 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soxhlet Komplettglassatz, Soxhlet-Aufsatz, Soxhlet-Extraktionsaufsatz, Soxhlet-Extraktor, Soxhlet-Arbeitsstation, Soxhlet-Extraktionssystem, Soxhlet-Kompaktsystem, Soxhlet-Komplettsystem, soxhlet-aufsatz 100 ml, soxhlet-aufsatz, Soxhlet (Destillationsapparat) |
| | |
| |