Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKW30 Kanister 30 l, PE/natur mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00177005
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00177005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister 30 l, PE/natur mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
GKW 30
Nennvolumen:
30 l
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Verpackungsvolumen:
0,0441 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,50 kg
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungshöhe:
0,42 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister hdpe 30l, kunststoffkanister 30 l, kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 27,86*
€ 47,75*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 36,58*
€ 50,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.