Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK5 behroplast Kanister 5 l blau mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00176994
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00176994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister blau 5 liter
kunststoffkanister 5 l
behroplast Kanister 5 l blau mit Niveauanzeige und eingeschweißtem Hahn
Weitere Informationen:
Produkttyp:
BK 5
Nennvolumen:
5 l
Länge:
190 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Farbe:
Blau
Breite:
170 mm
Höhe:
230 mm
Verpackungsvolumen:
28.08 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,70 kg
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,39 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) bis 5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.