Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich IP 101C, Stabform, 20+150:1°C, weißbelegt, rote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A341450FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A341450-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
IP-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Thermometer ähnlich IP 101C, Stabform, 20+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 285-295x6-7mm, Eintauchtiefe 57mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
295 mm
Eintauchtiefe:
57 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
20 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+150 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor-thermometer rote füllung, labor thermometer, amarell laborthermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.