Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 119C, Stabform, -38,3-30:0,1°C, weißbelegt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301590CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301590-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 119C, Stabform, -38,3-30:0,1°C, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 415-425x6-7mm, Eintauchtiefe 100mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
425 mm
Eintauchtiefe:
100 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-38,3 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,1
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.