Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 113F, Stabform, 30+350:1°F, weißbelegt, rote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301520FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301520-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
labor-thermometer rote füllung
Thermometer ähnlich ASTM 113F, Stabform, 30+350:1°F, weißbelegt, rote Spezailfüllung, 400-410x6-8mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
30 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+350 °F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Durchmesser:
8 mm
Länge:
410 mm
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Maßeinheit der Skala:
°F
Skalenteilung:
1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, amarell laborthermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.