Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 103C / IP 84C, Stabform, 148+202:0,2°C, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301410GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301410-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
IP-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 103C / IP 84C, Stabform, 148+202:0,2°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 390-400x6-8mm, Eintauchtiefe 100mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
400 mm
Eintauchtiefe:
100 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
148 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+202 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,2
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: amarell laborthermometer, labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.