Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 88F, Stabform, 50+392:2°F, weißbelegt, Gallium-Füllung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301260GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301260-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 88F, Stabform, 50+392:2°F, weißbelegt, Gallium-Füllung, 282-292x6-7mm, Eintauchtiefe 57mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
57 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
50 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+392 °F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Durchmesser:
7 mm
Länge:
292 mm
Thermometerflüssigkeit:
Gallium
Maßeinheit der Skala:
°F
Skalenteilung:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.