Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 88C, Stabform, 10+200:1°C, weißbelegt, Gallium-Füllung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301250GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301250-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 88C, Stabform, 10+200:1°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 282-292x6-7mm, Eintauchtiefe 57mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
292 mm
Eintauchtiefe:
57 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
10 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+200 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.