Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 87F, Stabform, 300+400:1°F, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301240GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301240-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 87F, Stabform, 300+400:1°F, weißbelegt, Gallium-Füllung, 169-175x6-7mm, Eintauchtiefe 40mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
40 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
300 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+400 °F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
Thermometerflüssigkeit:
Gallium
Maßeinheit der Skala:
°F
Skalenteilung:
1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.