Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 87C, Stabform, 150+205:1°C, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301230GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301230-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 87C, Stabform, 150+205:1°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 169-175x6-7mm, Eintauchtiefe 40mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
Eintauchtiefe:
40 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
150 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+205 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.