Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 86F, Stabform, 200+350:2°F, weißbelegt, rote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301220FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301220-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Stabthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 86F, Stabform, 200+350:2°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 164-170x6-7mm, Eintauchtiefe 35mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
35 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
200 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+350 °F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Durchmesser:
7 mm
Länge:
170 mm
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Maßeinheit der Skala:
°F
Skalenteilung:
2

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor-thermometer rote füllung, labor thermometer, amarell laborthermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.