Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 84C, Stabform, 25+80:1°C, weißbelegt, mit spezieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301170CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301170-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 84C, Stabform, 25+80:1°C, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 378-387x6-7mm, Eintauchtiefe 249mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
387 mm
Eintauchtiefe:
249 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
25 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+80 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.