Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 83F, Stabform, 60+160:1°F, weißbelegt, mit spezieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301160CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301160-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 83F, Stabform, 60+160:1°F, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 168-174x6-7mm, Eintauchtiefe 40mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
174 mm
Eintauchtiefe:
40 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
60 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+160 °F
Maßeinheit der Skala:
°F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.