Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 80F, Stabform, 395+415:0,5°F, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301110GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301110-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 80F, Stabform, 395+415:0,5°F, weißbelegt, Gallium-Füllung, 270-280x6-7mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
280 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
395 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+415 °F
Maßeinheit der Skala:
°F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.