Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 77F, Stabform, 245+265:0,5°F, weißbelegt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A301080CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A301080-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 77F, Stabform, 245+265:0,5°F, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 270-280x6-7mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
280 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
245 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+265 °F
Maßeinheit der Skala:
°F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.