Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 68F, Stabform, 293+401:0,5°F, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300970GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300970-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 68F, Stabform, 293+401:0,5°F, weißbelegt, Gallium-Füllung, 374-384x7-8mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 32°F, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
384 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
293 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+401 °F
Maßeinheit der Skala:
°F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.