Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 25C, Stabform, 95+105:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300440CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300440-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 25C, Stabform, 95+105:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 207-217x5,5-6,5mm, Eintauchtiefe 90mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
217 mm
Eintauchtiefe:
90 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
95 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+105 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,2
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.