Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 24C, Stabform, 39+54:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300430CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300430-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
amarell laborthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 24C, Stabform, 39+54:0,2°C, weißbelegt, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, 232-242x5,5-6,5mm, Eintauchtiefe 90mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
242 mm
Eintauchtiefe:
90 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
39 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+54 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,2
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor thermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.