Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 10C / IP 16C, Stabform, 90+370:2°C, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300170GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300170-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
IP-Thermometer
Thermometer ähnlich ASTM 10C / IP 16C, Stabform, 90+370:2°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 285-295x6-7mm, Eintauchtiefe 57mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Länge:
295 mm
Eintauchtiefe:
57 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
90 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+370 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
2
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labor-Thermometer, Laborthermometer, amarell glasthermometer, glas thermometer, Laborthermometer ASTM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 111,59*
€ 135,29*
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 142,24*
Lager 340
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 179,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
A312004
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.