Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 8C / IP 6C, Stabform, -2+400:1°C, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300130GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300130-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
IP-Thermometer
Thermometer ähnlich ASTM 8C / IP 6C, Stabform, -2+400:1°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 380-390x6-8mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
390 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-2 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+400 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 104,49*
€ 126,78*
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 133,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 140,50*
€ 168,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.