Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 7C / IP 5C, Stabform, -2+300:1°C, weißbelegt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300110GA
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300110-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
IP-Thermometer
Thermometer ähnlich ASTM 7C / IP 5C, Stabform, -2+300:1°C, weißbelegt, Gallium-Füllung, 380-390x6-8mm, ganz eintauchend, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
390 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-2 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+300 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Gallium

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 100,52*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 128,06*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 136,27*
€ 162,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.