Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer ähnlich ASTM 5F, Stabform, -36+120:2°F, weißbelegt, rote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A300080FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     A300080-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
Stabthermometer
Thermometer ähnlich ASTM 5F, Stabform, -36+120:2°F, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 225-235x6-8mm, Eintauchtiefe 108mm, oben rund zu, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
235 mm
Eintauchtiefe:
108 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-36 °F
Ende des Temperaturmessbereichs:
+120 °F
Maßeinheit der Skala:
°F
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
2
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: labor-thermometer rote füllung, labor thermometer, amarell laborthermometer, Laborthermometer ASTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.