Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-A22606 Herst.-Nr.: A 226-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Rohranschluss für Sammel-Beutel Anschluss-Stutzen für Sammelbeutel, zum Einschrauben. Abmessungen: Ausführung Verbindung mit Rohr/Connector with tube Außen-Ø Anschluss mm 6 Durchgangsbohrung mm 3 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 10,00* | ab € 9,18* | € 13,02* | | | | Lager 340 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 9,29* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|