Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Badgefäß B39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903439
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9903439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badgefäße
Einhängethermostat
julabo badgefäss
einhängethermostat
Technische Daten: - Temperaturbereich: +20°C … +150°C - Füllvolumen: 35 … 41 Liter - Nutzbare Badöffnung (cm): 33 x 30 x 30 - Außenmaß (cm): 54 x 34 x 35 - Material: Medium berührende Teile aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
14,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badgefäß (Temperieren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.686,55*
€ 1.897,34*
Frei Haus
ab € 1.737,15*
€ 1.938,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,34*
€ 2.257,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,15*
€ 2.212,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,67*
€ 2.117,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,81*
€ 2.063,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,55*
€ 2.006,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.686,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.