Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Badgefäß B27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903427
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9903427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badgefäße
Einhängethermostat
julabo badgefäss
einhängethermostat
Technische Daten: - Temperaturbereich: +20°C … +150°C - Füllvolumen: 17 … 27 Liter - Nutzbare Badöffnung (cm): 30 x 35 x 20 - Außenmaß (cm): 38 x 58 x 25 - Material: Medium berührende Teile aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badgefäß (Temperieren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,61*
€ 723,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 687,44*
€ 796,65*
Frei Haus
ab € 744,13*
€ 854,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,65*
€ 948,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,43*
€ 937,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,02*
€ 903,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,93*
€ 874,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,44*
€ 818,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 687,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.