Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Badgefäß B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903405
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9903405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badgefäße
Einhängethermostat
julabo badgefäss
einhängethermostat
Technische Daten: - Temperaturbereich: +20°C … +150°C - Füllvolumen: 3,5 … 5 Liter - Nutzbare Badöffnung (cm): 15 x 15 x 15 - Außenmaß (cm): 23 x 38 x 19 - Material: Medium berührende Teile aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,300 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badgefäß (Temperieren)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,38*
€ 288,86*
Lager 340
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 317,98*
Frei Haus
ab € 291,81*
€ 340,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 271,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.