Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentes Badgefäß BT19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9901319
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9901319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badgefäße
Einhängethermostat
julabo badgefäss
einhängethermostat
Technische Daten: - Temperaturbereich: +20°C … +100°C - Füllvolumen: 14 … 19 Liter - Nutzbare Badöffnung (cm): 30 x 35 x 15 - Außenmaß (cm): 38 x 58 x 16 - Material: Medium berührende Teile aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,400 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badgefäß (Temperieren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 306,77*
€ 360,95*
Frei Haus
ab € 329,35*
€ 387,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 306,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.