Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A150 Unterkorb für Module, Unterkorb zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9862400
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9862400
EAN/GTIN:
     4002515460672
Suchbegriffe:
Injektorwagen
Desinfektorunterkorb
Unterkorb
injektorwagen miele
A150 Unterkorb für Module, Unterkorb zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen., Unterkorb mit zwei Modulankopplungen
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,525 m
Verpackungstiefe:
0,54 m
Bruttogewicht:
3,29 kg
Nettogewicht:
2,61 kg
Ursprungsland:
Österreich

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: injektorwagen, Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 465,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,81*
€ 668,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,67*
€ 645,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,85*
€ 623,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.