| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9862360 Herst.-Nr.: 9862360 EAN/GTIN: 4002515460634 |
| |
|
| | |
| A102 Oberkorb, Oberkorb höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen., Bestückungshöhe 205 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,27 m | Verpackungsbreite: | 0,525 m | Verpackungstiefe: | 0,54 m | Bruttogewicht: | 3,785 kg | Nettogewicht: | 3,022 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oberkorb, Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 359,59* | € 426,58* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,77* | € 457,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,62* | € 611,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 387,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|