| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9862320 Herst.-Nr.: 9862320 EAN/GTIN: 4002515460610 |
| |
|
| | |
| A100 Oberkorb für Module, Oberkorb zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen., Oberkorb mit zwei Modulankopplungen Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,16 m | Verpackungsbreite: | 0,56 m | Verpackungstiefe: | 0,54 m | Bruttogewicht: | 3,495 kg | Nettogewicht: | 2,8 kg | Ursprungsland: | Österreich |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oberkorb, Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 497,76* | € 590,15* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 535,10* | € 633,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 535,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|