Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT60-M3-C.U. Hochtemperatur-Thermostat mit Kühleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9800066
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9800066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
umwälzthermostat
JULABO Hochtemperatur-Thermostate ermöglichen Temperieraufgaben im Bereich bis +400 °C. Modelle mit dem Typenzusatz ‚C.U.‘ sind mit einer leistungsstarken Kühleinheit für Leitungswasseranschluss ausgestattet. Diese ermöglicht Temperieraufgaben bereits ab +20 °C und schnelle Abkühlphasen. Typische Anwendungen sind Reaktoren, Autoklaven, Destillationskolonnen sowie Miniplant-, Technikums- und Produktionsanlagen. Produktmerkmale: - Arbeitstemperaturbereich bis +400 °C - Selbstoptimierende ICC-Kaskaden-Temperaturregelung - Starke Pumpenleistung 18 l/min - 1.2 bar max. - Blasenfreie Befüllung Ihres Systems mit automatischer Entlüftung - Integrierte Aufheizautomatik - Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED) mit Anzeigenauflösung von 0.01°C - Hinterleuchtetes 4-zeiliges LCD-Display zur absolut komfortablen Bedienerführung - Analoge Programmgeber- und Temperaturschreiberanschlüsse, Stand-by-Funktion - Integrierter Programmgeber mit Speicher für 6 Profile à 60 Abschnitte - ATC Funktion für einfachste Temperaturkorrektur - Geregelte Kühlung für hohe Temperaturen und schnelles Abkühlen - Max. Kühlleistung bis 15 kW (bei 20°C Kühlwasser) - Getaktete Kühlwasserzufuhr für Temperierieraufgaben bereits ab +40 °C - Hohe Kühlleistungen bis max. 15 kW (bei +20 °C Kühlwasser und +300 °C Öltemperatur) - Rasantes Abkühlen auf niedrige Temperaturen innerhalb kürzester Zeit - Schnelle Kompensation z. B. von exothermen Reaktionen Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Kleinste Betriebstemperatur:
40 °C
Größte Betriebstemperatur:
400 °C
Produkttyp:
HT60-M3-C.U.
Nettogewicht:
37,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.203,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.575,50*
€ 25.674,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.457,24*
€ 25.534,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.225,84*
€ 25.258,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.203,48*
€ 25.232,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 102,76*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,925*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,945*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,835*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,025*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,805*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890011
ab € 41,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890012
ab € 41,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890013
ab € 41,935*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890024
ab € 36,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970802
ab € 162,72*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970801
ab € 189,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9790100
ab € 4.946,11*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980720
ab € 838,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.