Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierbürette automatisch, Borosilikatglas, 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-96951015
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9695-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Bürette mit Schellbachstreifen nach Schilling / Bürkle mit original Bürkle-Dosierarmatur. Die Bürette ist ein universeller Helfer in Laboratorien, Galvanik, Wasseraufbereitungs-Stationen, Kläranlagen, bei Felduntersuchungen usw. Präzise Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitration mit Mikroschraube und exakter Auslaufspitze. Graduierung entspricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN EN ISO 385). Justiert auf Ex Bürette Borosilikatglas 3.3 Chemikalienbeständig Blaue Ringteilung (Colordur) Links- oder rechtshändig bedienbar Sicherer Stand Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, Borosilikatglas Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,015 l
Genauigkeitsklasse:
B
Nettogewicht:
0,97 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 46,37*
€ 59,29*
€ 14,90*
ab € 47,07*
€ 62,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 58,13*
€ 69,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 74,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.