Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstrichter, PE, Außen-Ø 400 mm, Auslauf-Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-96020400
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     9602-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter mit Aufhängeöse zur sicheren Befüllung von Gebinden. Feinsieb aus Aluminium als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Stieldurchmesser:
42 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Randdurchmesser:
400 mm
Nettogewicht:
0,4885 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 62,98*
€ 80,63*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 77,04*
€ 97,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.