Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPW55-SL Tiefkälte-Umwälzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9352756N
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9352756N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkälte-Umwälzthermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
umwälzthermostat
Tiefkälte-Umwälzthermostate mit dem Thermostaten SL überzeugen mit hohen Heiz-, Kälte- und Pumpenleistungen und werden für externe Temperieraufgaben eingesetzt. Badabdeckung: integriert Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil und HSP Booster-Pumpe - Proportional-Kälteleistungsregelung Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16 x 1 Außengewinde). Kühlwasseranschluss G 3/4 außen mit Schlaucholive für Schlauch 1/2 l.W. Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Kleinste Betriebstemperatur:
-60 °C
Größte Betriebstemperatur:
100 °C
Produkttyp:
FPW55-SL
Nettogewicht:
146,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kälteumwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.496,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27.496,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.681,57*
€ 32.941,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.631,12*
€ 32.881,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.530,21*
€ 32.760,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27.496,57*
€ 32.720,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 408,72*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 685,07*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 284,46*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,12*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,755*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,825*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,945*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,025*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
ab € 41,785*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890011
ab € 41,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890012
ab € 41,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890013
ab € 41,985*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890024
ab € 36,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.