Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neoChoice Tiegel aus Porzellan, 91 ml, niedrige Form, glasiert, 70x44 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91303
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     9-1303
EAN/GTIN:
     4066292715066
Suchbegriffe:
Porzellanschmelztiegel
Porzellantiegel
porzellantiegel niedrige form
porzellantiegel
Tiegel aus Porzellan, niedrige Form ISO 1772, DIN 12 904, Glasiert Mit einem großzügigen Volumen von 91 ml ist dieser neoChoice Tiegel aus Porzellan in niedriger Form (70x44 mm) ideal für größere Probenmengen. Die glasierte Oberfläche gewährleistet hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, perfekt für umfangreiche Laborarbeiten und Experimente.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Neuer Artikel:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,31*
€ 103,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,13*
€ 100,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.