Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, niedrige Form, ETFE 1000 ml:100 ml, mit Teilung und Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-90262
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90262
EAN/GTIN:
     4033378255266
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Becher, niedere Form, ETFE, 1.000 ml : 100 ml, blaue Graduierung, mit Ausguss
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
1 l
Skalenteilung:
100ml
Material:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,2138 kg
Verpackungsvolumen:
0,002535 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 63,38*
€ 75,25*
€ 6,49*
ab € 59,78*
€ 78,73*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 88,78*
€ 104,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.