| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9013710 Herst.-Nr.: 90262 EAN/GTIN: 4033378255266 |
| |
|
| | |
| Becher, ETFE Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.
Nennvolumen 1000 ml Graduierung 100 ml Ø 105 mm Höhe 143 mm Form Becher niedrig Mit Ausguss Ja Material ETFE Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung blau Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messbecher (Labor), Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, brand messbecher 1000ml, etfe becher, griffinbecher 1000ml, Spurenanalytik, Becher,Griffin, Griffinbecher,ETFE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 63,19* | € 75,89* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 59,60* | € 79,40* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,57* | € 105,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|